AIPHONE | CCS-1 a
Carillon Com 2 Set, porte 1, maître 1

Nº PIÈCE FAB.  CCS-1A
Nº PIÈCE  232088
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Carillon Com 2 Set Set comprend une platine de rue (CC-DA) et un master stations (CC - 1M). Les maîtres supplémentaires peuvent être ajoutés. Chaque maître nécessite une alimentation électrique séparée, le PT-1210N. Le portier appelle la retrouverez en appuyant sur un bouton d’appel qui initie une

Description des spécifications

Communication  : Carillon 2-tons, appuyez sur TALK to reply, mains-libres à la porte, times out en 15 sec après conversation est pressé Source d’alimentation  : 12 ~ 16V AC - transformateur AC utilisation PT-1210N (avec la tension à vide  : 20V ou moins)
Type de câble  : Aiphone #822202 ou Aiphone #821802

Spécifications  :

Type COFFRETS