PANDUIT | CD-920-4
Sertir Die pour CT-920/930, 4 AWG cuivre & 6 AWG aluminium

Nº PIÈCE FAB.  CD-920-4
Nº PIÈCE  CD-920-4
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Crimp Die pour CT-920, CT-2920, CT-930, CT-930CH, CT-2930, CT-2931, CT-940CH et CT-2940 outils, Die des codes de couleur et Die numéro d’Index pour les connecteurs de cuivre est gris P29, Die des codes de couleur et numéro d’Index de mourir pour connecteurs en aluminium est gris P29, matrices de sertissage et connecteurs sont à codes de couleur pour facile correspondance, numéro d’index de die Embosses sur fûts de connecteur pour inspection de post de sertissage, numéro de pièce marqué de façon permanente sur matrice de sertissage pour faciliter l’identification, les résultats de sertissage circonférentielle fournit en terminaisons avec prime électriques et mécaniques performances.

Caractéristiques

  • Sertir les connecteurs et les matrices sont codés par couleurs pour l’appariement facile
  • Grainages numéro d’index de mourir sur les fûts de connecteur pour inspection de sertissage de post
  • Numéro de pièce marqué de façon permanente sur mourir pour faciliter l’identification de sertissage
  • Fournit des résultats de sertissage circonférentielle en terminaisons avec performances électriques et mécaniques de prime
  • Utilisé dans les outils de sertissage Panduit

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Matériel ACIER
Type de produit DIE
Taille/capacité AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN