PANDUIT | CD-G 930-250
Matrice de sertissage - sertissages GCE250-1/0, GCE250-250, connecteurs de mise à la terre de type E, GCC6X6250-1/0, GCC6X6250-250, connecteurs de mise à la terre de croix et GPC4H250-2, connecteur de plaque de mise à la terre

Nº PIÈCE FAB.  CD-930G-250
Nº PIÈCE  CD-930G-250
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Crimp Die pour CT-930, CT-930CH, CT-2930, CT-2931, CT-940CH et outils CT-2940, Die couleur Code et numéro d’Index de Die pour les connecteurs de cuivre est rouge PG10, matrices de sertissage et connecteurs sont codés par couleurs pour facile correspondant, numéro d’index die Embosses sur fûts de connecteur pour inspection post sertissage, numéro de pièce, marqué de façon permanente sur la matrice de sertissage pour faciliter l’identification, fournit des résultats de sertissage circonférentielle en terminaisons avec rendement électrique et mécanique.