ERICO | CD0B
Boulon étroit Conduit/Pipe Clamp, 1/2" taille de Pipe

Nº PIÈCE FAB.  CD0B
Nº PIÈCE  249493
BOÎTE de minimum 1
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Écrou de boulon retenu et intégré signifie il y a moins de pièces à gérer ou laisser tomber
  • Boulon à tête combo prêt à travailler avec n’importe quel outil maniable - fendue, Hex, #3 #2 et Phillips Robertson

Description des spécifications

Matériau  : acier
Finition  : Electrozingage
EMT Conduit taille («)  : 1/2 »
Taille de l’orifice («)  : 1/4 »
Diamètre extérieur (") ~  : 840 »
Diamètre extérieur (") ~  : 670 »
Tube/tuyau rigide Dimensions («)  : 1/2 »
Charge statique (lb)  : 250 lb

Spécifications  :

Type COLLIERS DE SERRAGE
Code UNSPSC 31162606