SPECO TECHNOLOGIES | CDD11HW
960H Diamond DomeTM Series - Miniature caméra intérieure

Nº PIÈCE FAB.  CDD11HW
Nº PIÈCE  553147
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Logement unique et élégant pour une installation intérieure attrayante
  • Faible encombrement pour un look discret
  • 3-axe mur ou plafond
  • Toute opération d’OSD
  • 2:1 système de balayage d’entrelacement
  • Synchronisation interne
  • Compensation de contre-jour BLC/HLC
  • On2D-DNR
  • Auto/manuel/arrêt DPC
  • Marche/arrêt détection de mouvement zone 4
  • Marche/arrêt de la vie privée de la zone 8
  • Marche/arrêt miroir
  • Ligne de stationnement disponible
  • 0 - netteté réglable niveau 31 ft
  • Jour/nuit-Auto/couleur/BW/Ext

Description des spécifications

960H Miniature caméra intérieure
Couleur  : blanc
Type de capteur  : 1/3 Sony Super HAD CCD IITM
Pixel  : En vigueur - 976 (H) x 494 (V), Total - 1028 (H) x 508 (V)
Objectif  : 3,6 mm, fixe
Résolution horizontale  : 700 TVL
Obturateur électronique  : Auto 1/60 à 1/100000 s
Sorties vidéo  : VBS 1,0 Vp-p, 75 ohms
Illumination minimum/sensibilité  : 0,1 Lux couleur, Lux 0,01 P.C.
Rapport signal sur bruit  : plus de 52 dB
Gamme de Balance de blanc  : ATW1/ATW2/ATW/manuel
Mode jour/nuit  : Oui
Gamme dynamique  : numérique
Affichage à l’écran  : Oui
Source d’alimentation  : alimentation de 12 Volt DC non incluse
Consommation électrique  : 200 mA
Dimensions  : 2,87 pouces Dia x 2,52 pouces hauteur
Poids  : 4 oz
Température de fonctionnement  : 14 à 122 deg F
Montage  : Mural/plafond
Conditions environnementales  : 95 % d’humidité Relative

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Résolution 976 X 494
Processus de signal ANALOG

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.