CORNING | CDF-IBU-7-6
Composant de gestion de câble, inter-baie de rangement, échelle de 6-dans, 7 pi de hauteur

Nº PIÈCE FAB.  CDF-IBU-7-6
Nº PIÈCE  278020
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning gestion des câbles câble systèmes composants incluent le répartiteur placard (CDF), panneaux de gestion de cavalier (CJP), toilette boîtiers de cavalier (CJH), auges cavalier (TCMA), unités de stockage de panneaux (BRP), inter-baie vide-hors remplissage (IBU) et IBU covers (CVR). Le CDF est un cadre en aluminium noir 7-ft avec écartement des trous 1,75-in EIA/TIA. Avec un creux de pré-installé cavalier monté au sommet du cadre, il y a un total de 44 espaces rack (44U). Chaque composant compatible aura une désignation de U dans le numéro de pièce pour indiquer le nombre de grille espaces ce produit occupe (1U = un espace rack à 1,75 po). Le CJP est attaché à la CDF directement au-dessus ou au-dessous de l’équipement et facilite l’horizontale cavalier routage avec panneaux de brassage dans le rack et l’électronique. Lorsque les cavaliers ne passent pas dans les rondelles, l’espace libre derrière le CJP peut être utilisé pour raccorder avec le CJH. La TCMA prend en charge les chasubles, passant d’un support d’appareil à l’autre.

Applications

Réseaux d'entreprise

Spécifications  :

Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.