Complète de câbles | CE-HDBT100
Rallonge RS-232 HDMI HDBaseT sur paire torsadée, 230 pi (70 m)

Nº PIÈCE FAB.  CE-HDBT100
Nº PIÈCE  590862
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le CE-HDBT100 complet est un transmetteur de paires torsadées HDMI/IR/RS232 et le récepteur. Le CE-HDBT100 utilise la technologie HDBaseT pour fournir le signal HDMI et signal de commande IR ou RS232, sur un seul STP câble jusqu'à 230 pieds. C’est un extenseur de haute performance fo

Caractéristiques

  • Support Full HD  : Offre haute résolution image 1080p@60 Hz@48 b/pixel/3D/4Kx2K plus que 60m / 200ft, sur un seul câble STP
  • La distance de transmission maximale est inférieure à 70 mètres/230 pi avec câble CAT5e/CAT6
  • Haut débit  : 10,2Gps.
  • Compatible HDTV. HDMI

Description des spécifications

Signal d’entrée de l’émetteur  : 1xHDMI, 1xIR, 1xRS232
Entrées d’émetteur  : 1xHDMI femelle, 1x3,5mm Mini Jack, Phoenix 1x3pin
Récepteur de Signal d’entrée  : 1xRJ45, 1xIR, 1xRS232
Entrées de récepteur  : 1xRJ45 femelle, 1x3,5mm Mini Jack, Phoenix 1x3pin
Signe de sortie émetteur

Spécifications  :

Type KVM ANALOGIQUE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.