CABLOFIL | CE30EZ | CM558041
1 1/2 po rondelle 50/pk.

Nº PIÈCE FAB.  CE30EZ  | CM558041
Nº PIÈCE  197642
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Seulement deux biseaux est nécessaires pour rejoindre le chemin de câbles Cablofil 2 po de profond par largeurs jusqu'à 12 dans. Utilisez deux biseaux sur les côtés et un ou deux sur le fond pour 18 po à bac po 24. Outil de montage spécial est incluse dans chaque sac d’épissures. Également disponible en o ther finitions. Contactez votre représentant des ventes pour les informations de commande.
Cablofil vous propose qu'un certain nombre de classés UL épissures pour chemin de câbles Cablofil répondre à toute demande d’installation. Toutes les options de raccordement sont conçus avec un seul but - pour rendre insta llation facile. Certains des biseaux ne nécessitent aucun outil d’installation, mais chaque option offre une épissure durable, forte qui a été testée et éprouvée dans les installations dans le monde entier. L’épissure rapide EDRN est l’épissure plus forte et plus rapide, qui ves sa place à la moitié de la phase d’installation par rapport aux connexions boulonnées.

Caractéristiques

  • Utilisez 25 et CE 30 avec EZ BN 1/4 pour l’épissure des deux sections du plateau de Cablofil.
  • Consulter le tableau ci-dessous pour bon nombre d’ensembles de boulon/écrou/pince nécessaires pour chaque largeur de barre d’État.
  • Également utiliser pour fabriquer des coudes, des tours et des tees.
  • Épissure classifié UL

Spécifications  :

Composants MATÉRIEL
Finition ÉLECTRO GALVANISÉ
Matériel ACIER
Type PANIER MÉTALLIQUE