CABLOFIL | CF105/100EZ
10 pi de longueur x 4 po de largeur x 4 po de profondeur, plateau

Nº PIÈCE FAB.  CF105/100EZ
Nº PIÈCE  332137
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

chemin de câbles Cablofil est le système révolutionnaire construit de fil d’acier haute précision, qualité, soudé. Le système de Cablofil s’étend pour réaliser l’installation sans effort et il s’adapte facilement, car votre gestion des câbles doit se développer et c Hanger. Le système de support de FAS est conçu uniquement avec une gamme variée de profils et des supports. Ce système innovant réduit considérablement le temps d’installation en utilisant un processus en une étape simple nécessitant aucune vis, des boulons ou des outils spéciaux. « T », les fils latéraux sur le fil de l’arête supérieure de soudage crée un « Safe-T-Edge » qui minimise les risques d’effilochage des câbles et protège également les installateurs des extrémités du fil tranchant. La conception de taille de fil optimisé rend Cablofil chemin de câbles résistant et extrêmement ong str.
Disponible en 1 po, po 2, 4 po et profondeurs de 6 po. Disponible en largeurs allant de 2 po à 24. Longueurs standard 10 pi. Disponible en  : Electro Zinc (EZ), Hot-Dipped galvanisé (GC), 304 L en acier inoxydable (po), 316 L en acier inoxydable (IN) ou dura ble classifié UL poudre enduite de couleurs  : noir (BL) et Custom peint couleur (PE).
« T » soudé conception crée un « Safe-T-Edge » qui est facile sur les installateurs et les câbles.

Caractéristiques

  • Safe-T-bord spécial  : protège installateurs des extrémités pointues alors qu’il empêche les câbles d’effilochage.
  • Treillis métallique est rond et lisse  : pour résister à la saleté et l’accumulation de poussière.
  • Longueurs standard 10'  : droites et facile à manipuler.
  • Grand maillage (2 po de largeur par 4 po de longueur)  : permet aux installateurs de câble à cheminer les câbles dedans et dehors à tout moment, sans couper la barre d’État.
  • 1 po à côté bride haute 6 po du bac  : câbles empêche de tomber.
  • Les dimensions sont nominales  : autres tailles disponibles sur demande.
  • Disponible dans les finitions suivantes  : Electro Zinc, chaud plongé galvanisé, acier inoxydable 316L, peint en noir et autres peints.

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Conduit pour fibres optiques H x l 4 po x 4 po
Fini ÉLECTRO GALVANISÉ
Matériel ACIER
Type PANIER MÉTALLIQUE