CABLOFIL | CF150/450EZ
10 pi de longueur x 18 po de largeur x 4 po de profondeur, plateau

Nº PIÈCE FAB.  CF150/450EZ
Nº PIÈCE  234350
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

chemin de câbles Cablofil est le système révolutionnaire construit de fil d’acier haute précision, qualité, soudé. Le système de Cablofil s’étend pour réaliser l’installation sans effort et il s’adapte facilement, car votre gestion des câbles doit se développer et c Hanger. Le système de support de FAS est conçu uniquement avec une gamme variée de profils et des supports. Ce système innovant réduit considérablement le temps d’installation en utilisant un processus en une étape simple nécessitant aucune vis, des boulons ou des outils spéciaux. « T », les fils latéraux sur le fil de l’arête supérieure de soudage crée un « Safe-T-Edge » qui minimise les risques d’effilochage des câbles et protège également les installateurs des extrémités du fil tranchant. La conception de taille de fil optimisé rend Cablofil chemin de câbles résistant et extrêmement ong str.
Disponible en 1 po, po 2, 4 po et profondeurs de 6 po. Disponible en largeurs allant de 2 po à 24. Longueurs standard 10 pi. Disponible en  : Electro Zinc (EZ), Hot-Dipped galvanisé (GC), 304 L en acier inoxydable (po), 316 L en acier inoxydable (IN) ou dura ble classifié UL poudre enduite de couleurs  : noir (BL) et Custom peint couleur (PE).
« T » soudé conception crée un « Safe-T-Edge » qui est facile sur les installateurs et les câbles.

Caractéristiques

  • Safe-T-bord spécial  : protège installateurs des extrémités pointues alors qu’il empêche les câbles d’effilochage.
  • Treillis métallique est rond et lisse  : pour résister à la saleté et l’accumulation de poussière.
  • Longueurs standard 10'  : droites et facile à manipuler.
  • Grand maillage (2 po de largeur par 4 po de longueur)  : permet aux installateurs de câble à cheminer les câbles dedans et dehors à tout moment, sans couper la barre d’État.
  • 1 po à côté bride haute 6 po du bac  : câbles empêche de tomber.
  • Les dimensions sont nominales  : autres tailles disponibles sur demande.
  • Disponible dans les finitions suivantes  : Electro Zinc, chaud plongé galvanisé, acier inoxydable 316L, peint en noir et autres peints.

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Fini ÉLECTRO GALVANISÉ
Matériel ACIER
Type PANIER MÉTALLIQUE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.