PANDUIT | CFAPPBL2
FiberAdapterPatchPanel2RU EA

Nº PIÈCE FAB.  CFAPPBL2
Nº PIÈCE  226176
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Panneau de patch à fibre plate. Peut contenir jusqu’à huit panneaux d’adaptateur FAP ou FMP.

Applications

Fournir un système flexible et modulaire pour gérer la terminaison de fibre, les connexions et les correctifs pour toutes les applications et offrir la densité de champ de patch et le nombre de fibres les plus élevés de l’industrie pour toutes les fibres

Caractéristiques

  • Monter à la norme EIA 19" les crémaillères
  • Version standard détient QuickNet(TM) fibre optique Cassettes et panneaux d’Adaptateur fibre Opticom(TM)
  • Position angulaire détient Opticom(TM) panneaux de fibres adaptateur et correspond à panneau de brassage Angled Mini-Com(TM) profil
  • Utiliser avec Opticom(TM) Rack Mount fibre plateaux pour protéger les fibres et les terminaisons

Informations techniques

Conforme RoHS

Spécifications  :

Fibres connectées 48/96
Chargé DÉCHARGÉS
Fibres épissés 96
Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 43223337