PANDUIT | CFAPPBL2A
FiberAdapterPatchPanelAngled2RU EA
Description
Panneau de patch en fibre inclinée. Peut contenir jusqu’à huit panneaux d’adaptateur FAP ou FMP. À utiliser avec le FMT2A.
Applications
Fournir un système flexible et modulaire pour gérer la terminaison de fibre, les connexions et les correctifs pour toutes les applications et offrir la densité de champ de patch et le nombre de fibres les plus élevés de l’industrie pour toutes les fibres
Caractéristiques
- Monter à la norme EIA 19" les crémaillères
- Version standard détient QuickNet(TM) fibre optique Cassettes et panneaux d’Adaptateur fibre Opticom(TM)
- Position angulaire détient Opticom(TM) panneaux de fibres adaptateur et correspond à panneau de brassage Angled Mini-Com(TM) profil
- Utiliser avec Opticom(TM) Rack Mount fibre plateaux pour protéger les fibres et les terminaisons
Informations techniques
Conforme RoHS
Spécifications :
Type | MONTAGE EN RACK |
---|---|
Chargé | DÉCHARGÉS |
Code UNSPSC | 43223337 |