TRANSITION NETWORKS | CFETF1013-205
Convertisseurs de media enfichables Fast Ethernet Point System(tm) [Class B] 100BASE-TX (RJ45) [100 m/328 pi] à 100BASE-FX 1300 nm multimode (SC) [2 km/1,2 miles]

Nº PIÈCE FAB.  CFETF1013-205
Nº PIÈCE  277828
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CESoPSN T1/E1 monobloc. ports de 2/10/GE (100xUTP) et (1xSFP) port WAN avec asymétrique et Plesiochronous synchronisant. Inclut l’option multidiffusion. Comprend également LACP, RSTP, horloge amélioré, les liaisons logiques 32, câble de commande série et DbManager Lite. Alimentation secteur.

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 100BASET
Code UNSPSC 43201553