TRANSITION NETWORKS | CFETF1014-110
Fast Ethernet Point System (TM) Slide-In-Module convertisseurs de média 100-TX (RJ45) [m 100/328 pi] à 100 1310-FX nm monomode (SC) [20 km/miles 12,4 %]

Nº PIÈCE FAB.  CFETF1014-110
Nº PIÈCE  387785
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Délai aller-retour seulement peu 40 fois - loin de la cote de classe II de bit 92 fois... Dispositifs du auto-négociation (802,3u) permet d’exécuter la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien. AutoCross automatiquement dete cts et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X. Lien par lien passer infiltrer est une fonctionnalité de dépannage qui permet au convertisseur de médias de suivre la fibre et cuivre RX ports pour la perte de signal. Extrême fin faute (FEF) A Dépannage fonctionnalité qui est généralement utilisée en conjonction avec lien Pass Through pour aviser les deux terminaux d’une perte de lien. De lien rétablissement automatique Transition Networks convertisseurs seront automatiquement re-officieux lish lien dans toutes les conditions du réseau. Signalisation de Pause Pause (IEEE 802,3xy) est une fonctionnalité de IEEE qui suspend temporairement la transmission de données entre deux périphériques dans le cas où un dispositif de devient accablé. Mise à jour de microprogramme à distance. Système de points châssis peut être utilisé avec n’importe quel châssis de système de points.

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 100BASET
Code UNSPSC 43201553

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.