PANDUIT | CFFP4BL
Meubles façade, Port 4, noir

Nº PIÈCE FAB.  CFFP4BL
Nº PIÈCE  173979
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Accepter les Modules Mini-Com(TM) pour STP et UTP, fibre optique et audio/vidéo, dont snap in et out pour déplacements faciles, ajoute, changements
  • Étiquettes adhésives en option disponibles
  • Sélectionnez les façades fonctionnalité/étiquette couvre pour identifier les ports facile

Description des spécifications

Plaque frontale 4 ports Snap-On meubles modulaires
Style  : plat
Couleur  : noir
Nombre de ports  : 4
Matériel  : ABS
Type d’étiquette  : Adhésif en option
Type de connexion  : UTP, STP, fibre optique, A / V
Style du mobilier  : Standard
Nombre de places de Module  : 4
Hauteur diamètre ouverture  : 1,34 - 1,4 pouces (34,2 - 35,7 % mm)
Largeur ouverture diamètre  : 2,67 - 2,75 pouce (67,82 - 69,85 mm)
Dimension  : hauteur pouces 1,79 x 2,9 pouce largeur x 0,88 pouce profondeur x 0,88 pouce d’épaisseur (45,5 mm x 73,7 x 22,4 % x 22,4 % mm)

Spécifications  :

Couleur NOIR
Chargé NON
Montage MEUBLES MODULAIRES
Nombre de Ports 4