TRANSITION NETWORKS | CFMFF1314-280
Gigabit Ethernet recalage Point Systemtm Slide-In-Module convertisseurs de média 1000BASE-SX 850 nm multimode SC 62,5/125 m  : 220 m/722 pi. ; 50/125 m, 550 m/1804 pi à 1000BASE-LX 1310 nm monomode SC 10 km/6,2 miles

Nº PIÈCE FAB.  CFMFF1314-280
Nº PIÈCE  426572
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Deux modes de gestion à distance sélectionnables  : périphérique distant de gestion à distance basée sur IP In-Band OAM 802,3ah géré par l’homologue local
  • SNMP v1, v2 ** mise à jour du firmware futur ; Pour disponibilité mise à niveau, veuillez communiquer avec les réseaux de Transition.
  • AutoCrossAutomatically détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X.
  • Dispositifs du auto-négociation (802,3u) permet d’exécuter la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien.
  • Signalisation de Pause Pause (IEEE 802,3xy) est une fonctionnalité de IEEE qui suspend temporairement la transmission de données entre deux périphériques dans le cas où un dispositif de devient accablé.
  • Transparent lien Pass ThroughTransparent lien traversent envoie une lien-perte du signal sur la fibre optique, instruisant le convertisseur distant pour arrêter le portthus cuivre notifiant la fin devicewhile maintien du lien de fibre entre les deux convertisseurs.
  • Extrême fin faute (FEF) A Dépannage fonctionnalité qui est généralement utilisée en conjonction avec lien Pass Through pour aviser les deux terminaux d’une perte de lien.
  • Distance LoopbackThis fonction met un convertisseur dans un mode spécial qui permet à l’appareil de boucle retour le signal du port RX au port TX sur deux supports pour les tests et à des fins de dépannage.
  • Classification IEEE 802,1 p QOS packet 4 files d’attente de sortie
  • Classification Ipv4 IP TOS et QOS DiffServ, classe de trafic Vpi6
  • VLAN IEEE 802,1q, 4096 entrées
  • Statique MAC, 64 entrées
  • Double VLAN tagging QinQ
  • Port de 802,1 x IEEE fonction sécurité
  • Client RADIUS
  • Compteurs de RMON pour chaque port
  • Allocation de bande passante par portAn important dispositif trouvé sur sélectionnez les convertisseurs qui permet aux administrateurs réseau définir la largeur de bande du convertisseur à des incréments de 64KB par l’intermédiaire de gestion SNMP.
  • DMI gestion optique
  • IPv4 IGMP v1/v2 snooping
  • Port USB pour la configuration de base
  • Fonction diagnostic câble pour les ports TP
  • Adresses MAC 8K
  • Mise à niveau du microprogramme à distance

Description des spécifications

Un port  : 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft.]
Single-mode.Regulatory conformité  : CISPR/EN55022 classe B, EN55024, EN61000, FCC Class B, marquage CE
Single-mode.Warranty  : durée de vie
Max Frame Size  : 802,3ac Tag  : 1628 octets non identifiés  : 1632 octets
Single-de.Shipping poids  : 2 lb 0,90 kg
Deux orifices  : 1300nm du 100BASE-FX multimode SC 2 km/1,2 mi.
Débit  : Cuivre  : 10/100 fibre  : 100 MB/s
Single-mode.Dimensions  : largeur  : profondeur 3,25"[82 mm]  : 4,8" [122 mm] hauteur  : 1"[25 mm]
Single-mode.Environmen 0 50 fonctionnement, 5 % 95 % humidité sans condensation, altitude 0 10 000 ft.
Single-mode.Sfbrm1016-100  : Min TX PWR  : -5,0 dBm Max TX PWR  : 0,0 dBm RX sensibilité  : -34,0 dBm Max dans PWR  : -7,0 dBm bilan de liaison  : 29,00 dB
Single-mode.Sfbrm1029-100 & Sfbrm1029-110  : Min TX PWR  : -13,0 dBm Max TX PWR  : -6,0 dBm RX sensibilité  : -32,0 dBm Max dans PWR  :-3 dBm bilan de liaison  : 19,00 dB
Single-mode.Sfbrm1017-100  : Min TX PWR  : -5,0 dBm Max TX PWR  : 0,0 dBm RX sensibilité  : -34,0 dBm Max dans PWR  : -7,0 dBm bilan de liaison  : 29,00 dB
Filtrage d’adresses  : 8K MAC adresse
Single-mode.Sfbrm1015-100  : Min TX PWR  : -8,0 dBm Max TX PWR  : -2,0 dBm RX sensibilité  : -34,0 dBm Max dans PWR  : -7,0 dBm bilan de liaison  : 26,00 dB
Multimode.Sfbrm1013-100 & Sfbrm1013-110  : Min TX PWR  : -19,0 dBm Max TX PWR  : -14,0 dBm RX sensibilité  : -30,0 dBm Max dans PWR  :-14 dBm bilan de liaison  : 11,00 dB
Single-mode.Sfbrm1029-103  : Min TX PWR  : -8,0 dBm Max TX PWR  : -3,0 dBm RX sensibilité  : -33,0 dBm Max dans PWR  : -3,0 dBm bilan de liaison  : 25,00 dB
Multimode.Sfbrm1011-100 & Sfbrm1011-110  : Min TX PWR  : -19,0 dBm Max TX PWR  : -14,0 dBm RX sensibilité  : -30,0 dBm Max dans PWR  :-14 dBm bilan de liaison  : 11,00 dB
Single-mode.Sfbrm1014-100 & Sfbrm1014-110  : Min TX PWR  : -15,0 dBm Max TX PWR  : -8,0 dBm RX sensibilité  : -31,0 dBm Max dans PWR  : -8 dBm.0 bilan de liaison  : 16,00 dB
Buffers RAM  : 256K (2 Mbit/s)
Single-mode.Sfbrm1029-102  : Min TX PWR  : -8,0 dBm Max TX PWR  : -3,0 dBm RX sensibilité  : -33,0 dBm Max dans PWR  : -3,0 dBm bilan de liaison  : 25,00 dB
Single-mode.Sfbrm1035-100  : Min TX PWR  : 0,0 dBm Max TX WR  : + 5,0 dBm RX sensibilité  : -36,0 dBm Max dans PWR  : -3,0 dBm bilan de liaison  : 36,00 dB
Single-mode.Sfbrm1029-101 & Sfbrm1029-111  : Min TX PWR  : -13,0 dBm Max TX PWR  : -6,0 dBm RX sensibilité  : -32,0 dBm Max dans PWR  :-3 dBm bilan de liaison  : 19,00 dB

Informations techniques

Info technique et normes  : IEEE Std. 802.3, IEEE STD 802,3ah, IEEE Std. 802,1 P, IEEE STD 802,1Q, IEEE Std. 802,1 X

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.