PANDUIT | CFS2BL
Bobine de fibre façade, dans le mur, noir

Nº PIÈCE FAB.  CFS2BL
Nº PIÈCE  204187
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Maintient le rayon de courbure interne de 1"
  • Entrée/sortie de câble depuis l’arrière, haut et bas aide à maintenir le rayon de courbure externe
  • Conçu pour être utilisé avec adaptateur de Conseil gang simple ou double paroi
  • Stocke jusqu'à 12 mètres de câble à fibre pressurisé ou deux mètres de câble à fibre chemisé
  • 3,65" 92,7 mm profondeur de l’arrière de la façade, pas pour une utilisation avec les boîtes dans le mur ou dans les murs peu profondes

Spécifications  :

Couleur NOIR
Chargé NON