DSG-CANUSA | CFW 500d
Chaleur de polyoléfine réticulé parois épaisses gaines thermorétractables ; 48" bâton ; 0,5" diamètre ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  CFW 500-D
Nº PIÈCE  CFW500-D
Disponible par 1 tranches de morceau
Minimum 1 pièce
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Thermorétractables à paroi épaisse tube offre une fiabilité maximale pour isolation et protection joints câbles et raccordements ; 48" bâton ; 0,5" diamètre ; Noir

Applications

Électrique/utilitaire
Industriel
Décharge de traction et de la protection mécanique
Isolation des câbles primaire basse tension

Caractéristiques

  • 3:1 rétreint
  • Résiste à sévères exigences mécaniques de U.R.D., submersibles et directes des installations funéraires
  • Élevée aux chocs, l’abrasion, la corrosion et résistance chimique
  • Note  : pour 1 kV, 90C utilisation continue
  • Revêtement adhésif thermoplastique supplémentaire fournit l’isolation et protection de l’environnement complete
  • Continu à température de fonctionnement  :-55C à 110c
  • Température de rétrécissement  : 120C

Informations techniques

UL 486D ; CSA C22,2 no 198,2 ; ANSI C119-1 ; Nombre-Guide Métro Ouest 2,4 et 2,5 ; Exigences d’épaisseur isolation ICEA et NEMA ; Homologation de Type de DNV

Spécifications  :

Décimal 0,5 POUCES
Double NON
Gaines thermorétractables OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE
MIL SPEC NON
Matériel/Type IRPVC-CROIX LIÉ/IRRADIÉS PVC
Code couleur militaire NOIR
Taille par Fractions de pouces 1/2 POUCES
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL OUI
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.