C2G | CG29534 | CG29534
Convertisseur d’adaptateur vidéo, USB-C Mâle à VGA Homme/USB-C Femelle, 30 Volt, 28/34 AWG Tinned Copper, PVC White Jacket, With Power Delivery

Nº PIÈCE FAB.  CG29534  | CG29534
Nº PIÈCE  911355
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fournir du contenu vidéo à un affichage VGA équipé d’un périphérique USB-C tout en chargeant simultanément l’appareil.

Caractéristiques

  • Supporte des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 à 60Hz, ce qui lui permet d’offrir une image vidéo de haute qualité à l’écran connecté.
  • Fournit jusqu'à 60W de charge électrique à l’appareil connecté si vous êtes dehors dans le champ présentant, chaud-desking, ou à la maison, films en streaming.
  • Ce convertisseur adaptateur vidéo offre un moyen léger, portable et simple pour diffuser des vidéos et rester chargé vers le haut.
  • Connecteur USB-C a une conception robuste permettant le raccord à être branché et non branché jusqu'à 10 000 fois.
  • Surdy construction garantit que le produit vous offre la tranquillité d’esprit et est construit pour résister aux rigueurs de la vie on-the-go plus exigeante.
  • Connecteur USB-C a une conception symétrique qui est identique sur les deux côtés, alors il n’importe pas si vous le branchez à l’envers ou droit-côté-vers le haut. Il comblera dans un premier temps, chaque fois tout en empêchant des dommages au port de raccordement.

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.