COOPER CROUSE-HINDS | CG50-250
1/2" DROITE CORDON POIGNÉE 0,15" MIN O.D. 0,25" MAX O.D. ACIER ROUGE

Nº PIÈCE FAB.  CG50-250
Nº PIÈCE  CG50-250
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Série de CG poignées couleur avec coussinets néoprène doivent être utilisés avec les cordons de portables, y compris S, donc, STO, ST, SJ, SJT, SJTO et SVO.
CG cordon poignées sont installées pour fournir un moyen pour faire passer un cordon dans une enceinte, forme un joint étanche pour cordon et offrent une protection débrochable pour cordon, assurant une connexion sécurisée.

Caractéristiques

  • Les coussinets néoprène sont couleur codée par le diamètre du câble pour une identification rapide et facile de poignée cordon adéquat.
  • Construction robuste protège cordon des dommages.
  • Conception compacte permet rapprochés des raccords sur des applications de panneau.
  • Un écrou de serrage créer étanche.
  • Filetage conique NPT.
  • Poignées de corde droite disponibles en acier ou en aluminium, 45 et 90Cord poignées disponibles en fonte malléable.
  • Corps (acier ou malléable de fer) - électrozingué
  • Corps (aluminium) - naturel
  • Écrou (acier) - electrogalvaed
  • Écrou (aluminium) - naturel

Description des spécifications

Corps - Straight  : 1/2" par le biais de 11/2" acier, ou 1/2" par le biais d’aluminium 1"
Corps - 45 - 1/2" par le biais de 1" fonte malléable
Corps - 90 - 1/2" par le biais de 1" fonte malléable
Écrou - acier ou aluminium
Bague - néoprène

Informations techniques

Adapté aux NEMA 4 enclos et autre mouillé emplacements. Convenant à la classe I, les emplacements dangereux Div. 2 lorsqu’il est installé conformément à la NEC 501,1(B)(2).