COOPER CROUSE-HINDS | CG50-560
1/2" CORDON DROIT GRIP 0,45" MIN O.D. 0,56" MAX DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EN ACIER VERT

Nº PIÈCE FAB.  CG50-560
Nº PIÈCE  CG50-560
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Série de CG poignées couleur avec coussinets néoprène doivent être utilisés avec les cordons de portables, y compris S, donc, STO, ST, SJ, SJT, SJTO et SVO.
CG cordon poignées sont installées pour fournir un moyen pour faire passer un cordon dans une enceinte, forme un joint étanche pour cordon et offrent une protection débrochable pour cordon, assurant une connexion sécurisée.

Caractéristiques

  • Les coussinets néoprène sont couleur codée par le diamètre du câble pour une identification rapide et facile de poignée cordon adéquat.
  • Construction robuste protège cordon des dommages.
  • Conception compacte permet rapprochés des raccords sur des applications de panneau.
  • Un écrou de serrage créer étanche.
  • Filetage conique NPT.
  • Poignées de corde droite disponibles en acier ou en aluminium, 45 et 90Cord poignées disponibles en fonte malléable.
  • Corps (acier ou malléable de fer) - électrozingué
  • Corps (aluminium) - naturel
  • Écrou (acier) - electrogalvaed
  • Écrou (aluminium) - naturel

Description des spécifications

Corps - Straight  : 1/2" par le biais de 11/2" acier, ou 1/2" par le biais d’aluminium 1"
Corps - 45 - 1/2" par le biais de 1" fonte malléable
Corps - 90 - 1/2" par le biais de 1" fonte malléable
Écrou - acier ou aluminium
Bague - néoprène

Informations techniques

Adapté aux NEMA 4 enclos et autre mouillé emplacements. Convenant à la classe I, les emplacements dangereux Div. 2 lorsqu’il est installé conformément à la NEC 501,1(B)(2).

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.