TRANSITION NETWORKS | CGFEB1029-120
Convertisseurs de média Ethernet Point système Slide-In-Module 10/100/1000 10/100/1000BASE-T RJ45 100 m/328 pi à 1000BASE-LX 1310 nm TX / 1550 nm RX seule fibre monomode SC 20 km/12,4 miles

Nº PIÈCE FAB.  CGFEB1029-120
Nº PIÈCE  554661
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Étendre la distance réseau

Description des spécifications

Débit  : 10/100/1000 Mbit/s en cuivre, fibre de 1000 Mbit/s

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 10/100/1000BASE-TX
Code UNSPSC 43201553