PANDUIT | CGJ620U
Deux 6 AWG 16mm 2 Kits de cavalier, l’usine terminée à ses deux extrémités avec 90 deg inverser Bent cosses, 5cc.16 oz d’antioxydant, deux autocollants de mise à la terre, huit chaque 12-24 et M6 Bonding goujons et seize ans chaque 12-24 et les écrous de liaison M6

Nº PIÈCE FAB.  CGJ620U
Nº PIÈCE  354313
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Cavaliers de deux #6 AWG (16mm) ; usine terminé sur les deux extrémités avec 90 pattes tordues inverses ; fourni avec.16 oz (5cc) d’antioxydant, deux autocollants de mise à la terre, huit chaque #12-24 et M6 collage goujons et seize ans chaque #12-24 et les écrous de liaison M6.

Caractéristiques

  • Coller l’avant et arrière des rails armoires du cabinet mise à la terre de barre omnibus
  • Brevet en instance de matériel intègre peinture piercing dentelures pour créer un point de liaison entre le coffret rail et de la patte ; matériel ne doit jamais être supprimé pour les nouvelles installations de matériel
  • Les deux extrémités sont usine terminée avec bent inverse les cosses qui économise l’espace, la connexion à un RU de confinement
  • Disponible en trois longueurs, 20" 30 » et 40 » pour satisfaire un large éventail de profondeurs de rail placard
  • Conçu pour satisfaire aux exigences américaines et internationales en matière de mise à la terre

Spécifications  :

Application RACK/COFFRET/CLÔTURE
Composant KITS DE CAVALIER
Type de connexion MÉCANIQUE
Code UNSPSC 43223306