PANDUIT | CGJ640UB
Kit de cavalier, (2) #6 (16mm AWG 2) Kits de cavalier, l’usine mis fin aux deux extrémités avec des degrés 90 marche arrière plié cosses,.16 oz (5cc) d’antioxydant, (2) mise à la terre des autocollants, écrou à Cage (8) goujons de liaison et (24) #12-24 liaison noix, longueur 40"

Nº PIÈCE FAB.  CGJ640UB
Nº PIÈCE  354327
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cavaliers de deux #6 AWG (16mm) ; usine terminé sur les deux extrémités avec 90 pattes tordues inverses ; fourni avec.16 oz (5cc) d’antioxydant, deux autocollants de mise à la terre, huit goujons de collage écrou cage et écrous de collage #24-12 24.

Caractéristiques

  • Coller l’avant et arrière des rails armoires du cabinet mise à la terre de barre omnibus
  • Brevet en instance de matériel intègre peinture piercing dentelures pour créer un point de liaison entre le coffret rail et de la patte ; matériel ne doit jamais être supprimé pour les nouvelles installations de matériel
  • Les deux extrémités sont usine terminée avec bent inverse les cosses qui économise l’espace, la connexion à un RU de confinement
  • Disponible en trois longueurs, 20" 30 » et 40 » pour satisfaire un large éventail de profondeurs de rail placard
  • Conçu pour satisfaire aux exigences américaines et internationales en matière de mise à la terre

Spécifications  :

Application RACK/COFFRET/CLÔTURE
Composant KITS DE CAVALIER
Type de connexion MÉCANIQUE
Code UNSPSC 43223306