PANDUIT | CGR630UA
Kit de mise à la terre de rattrapage pour l’installation sur les armoires avec thread #10-32 ou M5 Rail fixation et Rail profondeur jusqu'à 30"(.75m), comprend une RGRB19U mise à la terre Busbar Kit et un CGJ630UA avant arrière Rail Kit de cavalier.

Nº PIÈCE FAB.  CGR630UA
Nº PIÈCE  356347
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Retrofit kit de mise à la terre pour l’installation sur les armoires avec thread #10-32 ou des attaches de rail de M5 et rail de profondeur jusqu'à 30"(.75m) ; comprend un kit de barre omnibus de mise à la terre RGRB19U et une CGJ630UA avant/arrière kit de rails cavalier.

Caractéristiques

  • Fournir un système dédié au sol pour maintenir les performances du système et protéger l’équipement de réseau lorsque le matériel est déjà installé
  • Brevet en instance de matériel intègre peinture piercing dentelures pour créer un point de liaison entre le rail placard, la barre omnibus de mise à la terre et la cosse ; matériel ne doit jamais être supprimé pour les nouvelles installations de matériel
  • Optimisé pour une installation sur 19" les armoires qui satisfont EIA-310-D, avec un équipement fonctionnel et sont déployés sur le terrain
  • Fournit un système complet de composants correspondants pour sauver le coût et le travail
  • Conçu pour satisfaire aux exigences américaines et internationales en matière de mise à la terre

Spécifications  :

Application RACK/COFFRET/CLÔTURE
Composant KITS DE MISE À LA TERRE
Type de connexion COMPRESSION
Code UNSPSC 43223306

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE