PANDUIT | CIFZC6F
Zone de dans-plancher câblage Fibre boîte 6 RU

Nº PIÈCE FAB.  CIFZC6F
Nº PIÈCE  344179
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Zone de dans-plancher entièrement assemblé câblage boîte de fibre nécessite 14" profondeur de sol accès minimal ; Désactivez la finition. Compatible avec cassettes Opticom QuickNet(TM) Pre-Terminated FTU * et les panneaux de brassage QuickNet(TM). Dimensions  : 24" L x 24" W x 12,50 « D (609,6 mm x 6

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Accepter tous les panneaux de brassage standard 19"
  • UL2043 approuvé pour utilisation dans des espaces de circulation d’air
  • Travail avec 24 "x 24" soulevée des panneaux de plancher
  • Plénum évalué kit de mousse et de supports de montage inclus

Spécifications  :

Emplacement PLANCHER-MONT
Type ZONE DE CÂBLAGE