PANDUIT | CIFZC8
PREMONTE boîte de câblage de Zone dans le plancher nécessite 8" profondeur de sol accès minimal ; Désactivez la finition. Dimensions  : 24" L x 24" W x 6 « D (609,60 x 609,6 152,4 mm de x)

Nº PIÈCE FAB.  CIFZC8
Nº PIÈCE  239681
Minimum 1 DE CHAQUE

Caractéristiques

  • Accepter tous les panneaux de brassage standard 19"
  • UL2043 approuvé pour utilisation dans des espaces de circulation d’air
  • Travail avec 24 "x 24" soulevée des panneaux de plancher
  • Plénum évalué kit de mousse et de supports de montage inclus

Spécifications  :

Couleur TRANSPARENT
Style de porte SOLIDE
Taille de mosaïque s’adapte 2’ X 2’
Emplacement PLANCHER-MONT
Cote NEMA NON
Type ZONE DE CÂBLAGE