KEYSCAN | CIM
Communication Interlink Module

Nº PIÈCE FAB.  CIM
Nº PIÈCE  523007
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le Keyscan CIM (Module de Communication Interlink) fournit des communications mondiales et unité de contrôle d’accès à la communication avec le PC. Ce module de contrôle de communication vise à créer les deux communications mondiales et accéder à la logique de commande avec les communications de PC pour 2 ou plusieurs unités de contrôle d’accès sur la même ligne de communication.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Peut être utilisé pour établir un réseau de communication entre plusieurs unités de contrôle d’accès
  • Utilise Bus Controller Area Network (CAN) infrastructure pour fournir serveur optimisé pour la communication de l’unité de contrôle d’accès et ACU de communications inter-panneau ACU sans dépendance de serveur
  • Livré avec câble en nappe
  • Nécessite REV 11, PC101X ou PC109 ACU planches avec un minumum de V7,4 / 8,2 Firmware
  • Un module est nécessaire pour chaque unité de contrôle d’accès
  • NETCOM facultatif P 2 / 6P peut être monté directement au Conseil d’administration d’Ontario

Spécifications  :

Code UNSPSC 43211700

Fiches techniques

BROCHURE
BROCHURE
GUIDE PRODUIT