FLUKE NETWORKS | CIQ-KIT | 2388080
CableIQ informatique avancée Kit, comprend Carry Soft Duffle, plusieurs Test accessoires

Nº PIÈCE FAB.  CIQ-KIT  | 2388080
Nº PIÈCE  303633
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CableIQ avancé ce Kit comprend  : CableIQ unité principale avec adapteur, CableIQ journaliste logiciel, IntelliTone 200 sonde numérique, Remote ID #2-7, (2) RJ45-RJ45 cordon de brassage, USB câble, « F » pousser l’adaptateur coaxial, 75-ohm coaxial cordon, RJ45/11 coupleur universel, RJ11-RJ11 cordon de brassage, propriétaires CD et guide de démarrage rapide, les piles AA (4), test accessoire étui souple, dur de la mallette.

Caractéristiques

  • Voit si votre câblage existant peut soutenir la voix, VoIP, 10/100/Gigabit Ethernet
  • Dépanne pourquoi existant câblage usine ne peut soutenir la bande passante réseau désiré
  • Découvrez ce qui est à la fin de n’importe quel câble et affiche la configuration du périphérique (vitesse/duplex/couple)
  • Libère de ports commutés et identifie les liens inutilisés
  • Graphiquement cartes de câblage configuration et distance de spectacles aux failles, fil graphique cartographie, ouvre et shorts.
  • Localise et retrace le câble avec la technologie de signalisation numérique IntelliTone

Spécifications  :

Type TESTEUR LAN ETHERNET