FLUKE NETWORKS | CIQ-KRQ | 2114002
CableIQ Kit de qualificateur résidentiel

Nº PIÈCE FAB.  CIQ-KRQ  | 2114002
Nº PIÈCE  314671
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Outil de test de qualification CableIQ réseau câble est conçu pour les techniciens qui en ont besoin pour résoudre les problèmes de connectivité et qualifier de câblage de bande passante. Il détecte la vitesse et les paramètres duplex de commutateurs ci-joint et d’ordinateurs. Plan de câblage intelligent ment graphique distance aux failles par exemple  : pause de broche 1 à 37 pi. Poids léger, de tests unitaires robuste et fiable tout cuivre câblage. Sa simplicité et sa puissance vous permet de fermer des tickets plus vite et assurer les mises à niveau de lisses à des vitesses supérieures de réseau.

Caractéristiques

  • Voit si votre câblage existant peut soutenir la voix, VoIP, 10/100/Gigabit Ethernet
  • Dépanne pourquoi existant câblage usine ne peut soutenir la bande passante réseau désiré
  • Découvrez ce qui est à la fin de n’importe quel câble et affiche la configuration du périphérique (vitesse/duplex/couple)
  • Libère de ports commutés et identifie les liens inutilisés
  • Graphiquement cartes de câblage configuration et distance de spectacles aux failles, fil graphique cartographie, ouvre et shorts.
  • Localise et retrace le câble avec la technologie de signalisation numérique IntelliTone

Spécifications  :

Type TESTEUR LAN ETHERNET