QUAM-NICHOLS COMPANY | CIS2/45
les tribunes téléphonique Station 3-gang, 45O, résistant au vandalisme, inox

Nº PIÈCE FAB.  CIS2/45
Nº PIÈCE  320424
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le CIS2/45 est une station de tribunes téléphonique 3-gang, résistant au vandalisme avec microphone/haut-parleur intégré composé d’un 30C25Z45OT - 3" cadre carré enceinte avec un aimant en céramique oz 2,35, 45 ohms impédance, et un cône résistant à l’humidité - et une passagère ly normal ouvert push-to-call bouton. Trois (3) entrelacés, écrans de sécurité en acier sont montés entre le couvercle et le haut-parleur. Inviolables, 6-32 x 1"« pin-en-torx » quincaillerie incluse.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Station de tribunes téléphonique avec une impédance Ohm 45
  • 3-gang
  • Résistant au vandalisme
  • Finition en acier inoxydable

Spécifications  :

Type AUTRES STATIONS