RADIX fil CO | CIU14A0102 | CIU14A0102
UL2196 Certifié câble Silicone de l’alarme incendie. 14AWG cuivre nu massif 2 conducteur non-blindé Circuit câble d’alarme incendie de l’intégrité

Nº PIÈCE FAB.  CIU14A0102  | CIU14A0102
Nº PIÈCE  FA-1402C-1-1N-2HR
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Répond aux exigences de Circuit National Fire Protection Code (CNPA 70 & 72) alarme incendie survivabilité. UL 2196 certifié. Listé UL 1424.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Écran/blindage NON
Taille du conducteur 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau d’isolation SR-SILICON RUBBER
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE FRPE-IGNIFUGE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 760 - ALARME INCENDIE