PANDUIT | CJ588BLY
Module mini-Com, catégorie 5e, UTP, Position 8 8-fil electrique universel, noir, Style Leadframe

Nº PIÈCE FAB.  CJ588BLY
Nº PIÈCE  174020
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mini-Com Module non blindé  : Cat 5e, position 8, module universel de fil 8. Capuchon est codée pour les schémas de câblage T568A et T568B de couleur. Couleur  : Arctique blanc, il se termine 4 paire-24 et 22 100 ohms solide paires torsadées câble AWG

Caractéristiques

  • Capuchon transparent  : permet le diagnostic facile et facilite alignement de chef d’orchestre au cours de la résiliation
  • Modulaire  : Modules de jack UTP snap dans et hors de tous les Mini-Com façades, panneaux de brassage modulaires et Surface Mount boîtes pour facile se déplace, comment ajouter et modifier
  • Véritable bague anti-traction  : rayon de courbure de câble de contrôles de rendement à long terme installé
  • RJ45 interface  : interface standard de l’industrie offre une connexion rapide et facile plug-and-play à RJ45 les cordons de raccordement ; rétro-compatible
  • Identification  : Peuvent être clairement identifiés avec les étiquettes en option et des icônes pour identifier les ports
  • Outils de terminaison (facultatifs)  : outil de raccordement TCMA-x assure conducteurs sont entièrement terminés en utilisant une marche lisse sans impact sur les composants internes critiques pour une fiabilité maximum
  • Bloquer les périphériques (facultatif)  : fournit une méthode simple et sûre pour contrôler l’accès aux ports de données tandis que ne l’utilisez pas

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE