PANDUIT | CJ5E88TBL
Module mini-Com, catégorie 5e, UTP, 8 position(s), 8 fil(s), T568B, noir, Style T

Nº PIÈCE FAB.  CJ5E88TBL
Nº PIÈCE  212938
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Module mini-Com, catégorie 5e, paire torsadée non blindée (UTP), fils de Port 8 8, T568B, noir, Style T. Dépasser les exigences des normes ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 5eabd ISO 11801 classe D. Dépasser la catégorie ANSI/TIA-568-C.2 5e et normes composant ISO 11801 classe D. Satisfaire aux exigences de l’IEEE 802,3af et IEEE 802,3at pour des applications de PoE. Chaque prise est 100 pourcentage testé pour garantir des performances suivant et RL et est sérialisé individuellement pour la traçabilité. Utiliser breveté technologie Giga-TX améliorée pour les raccordements de jack qui optimise les performances en conservant la géométrie de paire de câble et en éliminant les conducteur détordre. Contacts plaqués avec 50 micropouces d’or pour une performance supérieure. Aucun outil de punchdown requis ; outil de raccordement (CGJT) assure conducteurs sont entièrement terminés en utilisant une marche lisse sans impact sur les composants internes critiques pour une fiabilité maximum. Capuchon rouge désigne le rendement 5e catégorie. Résilier 4-paire, û 24 22 AWG, 100 ohms, câble à paires torsadées solide. Capuchon universel est codé par couleur pour les schémas de câblage T568A et T568B. Peuvent être clairement identifiés avec des icônes et des étiquettes en option. Compatible avec les panneaux de brassage modulaires Mini-Com, façades et Surface Mount boîtes.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION
DESSIN TECHNIQUE