PANDUIT | CJ5E88TBU
Module mini-Com, catégorie 5e, UTP, Position 8 8-Wire, T568B, bleu, Style T

Nº PIÈCE FAB.  CJ5E88TBU
Nº PIÈCE  212941
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • 100 % performance testée  : confiance que chaque module de jack livrera les exigences de performances électriques critiques
  • Capuchon améliorée  : simplifient les fentes de rétention de chef d’orchestre jack module résiliation
  • Modulaire  : Modules de jack UTP snap dans et hors de tous les Mini-Com façades, panneaux de brassage modulaires et Surface Mount boîtes pour facile se déplace, comment ajouter et modifier
  • Véritable bague anti-traction  : rayon de courbure de câble de contrôles de rendement à long terme installé
  • Individuellement sérialisé  : marqué avec numéro de contrôle de la qualité pour des traçabilité future
  • RJ45 interface  : interface standard de l’industrie offre une connexion rapide et facile plug-and-play à RJ45 les cordons de raccordement ; rétro-compatible
  • Identification  : Peuvent être clairement identifiés avec les étiquettes en option et des icônes pour identifier les ports
  • outils de terme (facultatifs)  : outil de raccordement CGJT assure conducteurs sont entièrement terminés en utilisant une marche lisse sans impact sur les composants internes critiques pour une fiabilité maximum
  • Bloquer les périphériques (facultatif)  : fournit une méthode de guérison simple et se pour contrôler l’accès aux ports de données tandis que ne l’utilisez pas

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur BLEU
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage T568B

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION
DESSIN TECHNIQUE