PANDUIT | CJ5E88TGBL
Module Mini-Com, catégorie 5e, UTP, 8 positions(s), 8 fil(s), câblage universel, noir, style TG

Nº PIÈCE FAB.  CJ5E88TGBL
Nº PIÈCE  311330
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Mini-Com TX-5e Module non blindé  : position 8, module universel de fil 8. Capuchon est codée pour les schémas de câblage T568A et T568B de couleur. Couleur  : Noir, il se termine 4-24 et 22 AWG 100 ohms solide paires torsadées câble à paire

Caractéristiques

  • 100 % performance testé - confiance que chaque module de jack livrera les exigences de performances électriques critiques
  • Utilise la technologie améliorée de Giga-TX - optimise les performances en éliminant le chef d’orchestre détordre et réduit le temps d’installation et les frais
  • Capuchon améliorée - simplifient les fentes de rétention de chef d’orchestre jack module résiliation
  • Modulaire - modules de jack UTP snap dans et hors de tous les Mini-Com façades, panneaux de brassage modulaires et boîtes de montage en surface pour se déplace facilement, ajoute et modifier
  • Véritable serre - câble de contrôles plier rayon pour une performance à long terme installé
  • Individuellement sérialisées - marqué avec numéro de contrôle de la qualité pour des traçabilité future
  • RJ45 interface - interface standard de l’industrie offre une connexion rapide et facile plug-and-play à RJ45 les cordons de raccordement ; rétro-compatible
  • Identification - peuvent être clairement identifiés avec les étiquettes en option et des icônes pour port d’Identification
  • Version disponible à clé - touches de couleur spécifique avec des caractéristiques positives et négatives incrustation mécaniquement et visuellement distinguent les connexions afin d’éviter l’accouplement involontaire avec contrairement aux fiches modulaires à clé ou dépourvu, offrant la flexibilité de conception de réseau, polyvalence, pouvant accueillir des réseaux discrètes pour une sécurité améliorée
  • Version de résiliation angle disponible - à ouverture latérale permet câble pour se terminer vers le côté droit ou gauche du module jack ; idéal pour les installations disposant de profondeur minimale qui ne peut pas permettre standard plient pratiques rayon tiennent

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.