PANDUIT | CJ5E88TGGR-24
Module de prise mini-Com, Style TG Giga-TX, catégorie 5e, UTP, Position 8 8 fils ELECTRIQUE universelle, vert, lot de 24

Nº PIÈCE FAB.  CJ5E88TGGR-24
Nº PIÈCE  519076
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Module mini-Com, catégorie 5e, paire torsadée non blindée UTP, 8 Port 8 fil, Universal, Green, TG Style Pack 24. Dépasser les exigences de la norme ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 5e, IEEE 802,3an-2006 et les normes concernant les canaux ISO 11801 classe D. Dépasser les exigences de la norme ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 5e et CEI 61156-5 normes composant de catégorie 5e. Satisfaire aux exigences de l’IEEE 802,3af et IEEE 802,3at pour des applications de PoE. Chaque prise est 100 pourcentage testé pour garantir des performances suivant et RL et est sérialisé individuellement pour la traçabilité. Utiliser breveté technologie Giga-TX améliorée pour les raccordements de jack qui optimise les performances en conservant la géométrie de paire de câble et en éliminant les conducteur détordre. Contacts plaqués avec 50 micropouces d’or pour une performance supérieure. Aucun outil de punchdown requis ; outil de raccordement (EGJT) assure conducteurs sont entièrement terminés en utilisant une marche lisse sans impact sur les composants internes critiques pour une fiabilité maximum. Outil de raccordement en option (TGJT) réduit le temps de la résiliation par 25 %, idéal pour les installations de grand volume. Peut être ré-arrêté au moins vingt fois. Capuchon rouge désigne le rendement 5e catégorie et procure un soulagement de la souche ; aide à câble de commande de rayon de courbure et conserve bien les fils. Résilier 4-paire, û 22 26 AWG, 100 ohms, câble à paires torsadées un ou plusieurs brins. Capuchon universel est codé par couleur pour les schémas de câblage T568A et T568B. Accepter 6 et 8-position modulaire se branche sans dommages. Peuvent être clairement identifiés avec des icônes et des étiquettes en option. Compatible avec les panneaux de brassage modulaires Mini-Com, façades et Surface Mount boîtes. Dispositif facultatif de blockout RJ45 bloque les accès non autorisé à des modules de jack et autres corps étrangers potentiellement dangereux, économisant temps et argent, associés à des failles de sécurité des données, temps d’indisponibilité du réseau, réparation et remplacement de matériel. Cache-poussière facultatif résiste aux poussières et débris tandis que ne l’utilisez pas.

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121650

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE