PANDUIT | CJ5E88TGRD
Module mini-Com, catégorie 5e, UTP, Position 8 8-fil electrique universel, rouge, Style TG

Nº PIÈCE FAB.  CJ5E88TGRD
Nº PIÈCE  311337
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

position 8, 8 fil module universel. Couleur rouge, pour T568A et T568B schemes.designed de câblage pour se conformer à la norme TIA/EIA-568-B catégorie 5e standard, aucun outil de résiliation obligatoire, facultatif punchdown tool (CGJT)

Caractéristiques

  • 100 % performance testé - confiance que chaque module de jack livrera les exigences de performances électriques critiques
  • Utilise la technologie améliorée de Giga-TX - optimise les performances en éliminant le chef d’orchestre détordre et réduit le temps d’installation et les frais
  • Capuchon améliorée - simplifient les fentes de rétention de chef d’orchestre jack module résiliation
  • Modulaire - modules de jack UTP snap dans et hors de tous les Mini-Com façades, panneaux de brassage modulaires et boîtes de montage en surface pour se déplace facilement, ajoute et modifier
  • Véritable serre - câble de contrôles plier rayon pour une performance à long terme installé
  • Individuellement sérialisées - marqué avec numéro de contrôle de la qualité pour des traçabilité future
  • RJ45 interface - interface standard de l’industrie offre une connexion rapide et facile plug-and-play à RJ45 les cordons de raccordement ; rétro-compatible
  • Identification - peuvent être clairement identifiés avec les étiquettes en option et des icônes pour port d’Identification
  • Version disponible à clé - touches de couleur spécifique avec des caractéristiques positives et négatives incrustation mécaniquement et visuellement distinguent les connexions afin d’éviter l’accouplement involontaire avec contrairement aux fiches modulaires à clé ou dépourvu, offrant la flexibilité de conception de réseau, polyvalence, pouvant accueillir des réseaux discrètes pour une sécurité améliorée
  • Version de résiliation angle disponible - à ouverture latérale permet câble pour se terminer vers le côté droit ou gauche du module jack ; idéal pour les installations disposant de profondeur minimale qui ne peut pas permettre standard plient pratiques rayon tiennent

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur ROUGE
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION