PANDUIT | CJ66BUY
Module de prise mini-Com, Style Leadframe, catégorie 3, UTP, Position 6 6 fils ELECTRIQUE universel, bleu

Nº PIÈCE FAB.  CJ66BUY
Nº PIÈCE  243789
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Module mini-Com prise mini-jack, catégorie 3, paire torsadée non blindée UTP, 6 Port 6 fil, universel, bleu. Style de terminaison cadre plomb brevetée assure rebondissements sont maintenues à moins de 1/2. Aucun outil punchdown n’exigé, outil de raccordement en option TCMA-x assure conducteurs sont entièrement terminées. Capuchon procure un soulagement excellente souche ; aide à câble de commande de rayon de courbure et conserve bien les fils. Capuchon transparent, amovible fournit un diagnostic facile. Fin 4-24 et 22 AWG 100 ohm solide paires torsadées câble à paire. Accepter 6 et 8-position modulaire se branche sans dommages. Module de couleur blanc base désigne la performance de catégorie 3. Peuvent être clairement identifiés avec des icônes et des étiquettes en option. Compatible avec les panneaux de brassage modulaires Mini-Com, façades et Surface Mount boîtes. Dispositif facultatif de blockout RJ45 bloque les accès non autorisé à des modules de jack et autres corps étrangers potentiellement dangereux, économisant temps et argent, associés à des failles de sécurité des données, temps d’indisponibilité du réseau, réparation et remplacement de matériel. Cache-poussière facultatif résiste aux poussières et débris tandis que ne l’utilisez pas.

Spécifications  :

Couleur BLEU
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage RJ11

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.