PANDUIT | CJ66EIY
Module mini-Com, catégorie 3, UTP, 6 poste 6 fil universel, câblage, électrique Ivoire, Leadframe Style

Nº PIÈCE FAB.  CJ66EIY
Nº PIÈCE  174027
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Style de terminaison cadre plomb brevetée assure rebondissements sont maintenues à 1/2"
  • Aucun outil punchdown n’exigé, outil de raccordement en option (TCMA-x) assure conducteurs sont entièrement terminées
  • Capuchon procure un soulagement excellente souche ; câble de commande permet de rayon de courbure et conserve solidement fils
  • Capuchon transparent, amovible fournit dépannage facile
  • Mettre fin à câble à paire torsadée non blindée solide 4 paire 24 et 22 AWG 100 ohms
  • Accepter 6 et 8-position modulaire se branche sans dommages
  • Module de couleur blanc base désigne la performance de catégorie 3
  • Peuvent être clairement identifiés avec des icônes et des étiquettes en option
  • Compatible avec les panneaux de brassage modulaires de Mini-Com(TM), façades et Surface Mount boîtes

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 3
Couleur IVOIRE
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL