PANDUIT | CJ688TGGR-C
Module de prise mini-Com, catégorie 6, 8-Position 8 fils ELECTRIQUE universelle, Green, TG Style, UTP, Pk 100

Nº PIÈCE FAB.  CJ688TGGR-C
Nº PIÈCE  520610
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Module mini-Com, catégorie 6, paire torsadée non blindée UTP, 8 Port 8 fil, Universal, Green, TG Style, en vrac. Dépasser les exigences de la norme ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6, IEEE 802,3an-2006 et ISO 11801 classe E normes de canal. Dépasser les exigences de la norme ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6 et CEI 61156-5 normes composant catégorie 6. Satisfaire aux exigences de l’IEEE 802,3af et IEEE 802,3at pour des applications de PoE. Chaque prise est 100 pourcentage testé pour garantir des performances suivant et RL et est sérialisé individuellement pour la traçabilité. Utiliser breveté technologie Giga-TX améliorée pour les raccordements de jack qui optimise les performances en conservant la géométrie de paire de câble et en éliminant les conducteur détordre. Contacts plaqués avec 50 micropouces d’or pour une performance supérieure. Aucun outil de punchdown requis ; outil de raccordement (EGJT) assure conducteurs sont entièrement terminés en utilisant une marche lisse sans impact sur les composants internes critiques pour une fiabilité maximum. Outil de raccordement en option (TGJT) réduit le temps de la résiliation par 25 %, idéal pour les installations de grand volume. Peut être ré-arrêté au moins vingt fois. Hors résiliation blanche cap désigne catégorie 6 PLUS performance et procure un soulagement de la souche ; aide à câble de commande de rayon de courbure et conserve bien les fils. Résilier 4-paire, û 22 26 AWG, 100 ohms, câble à paires torsadées un ou plusieurs brins. Capuchon universel est codé par couleur pour les schémas de câblage T568A et T568B. Accepter 6 et 8-position modulaire se branche sans dommages. Peuvent être clairement identifiés avec des icônes et des étiquettes en option. Compatible avec les panneaux de brassage modulaires Mini-Com, façades et Surface Mount boîtes. Dispositif facultatif de RJ45 Blockout bloque les accès non autorisé à des modules de prise et autres corps étrangers potentiellement dangereux, économisant temps et argent associée aux failles de sécurité des données, temps d’indisponibilité du réseau, remplacement de matériel et de la réparation. Cache-poussière facultatif résiste aux poussières et débris tandis que ne l’utilisez pas.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur VERT
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SÉLECTION

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.