PANDUIT | CJ6X88TGBL-24
Module Mini-Com, Cat 6A, RJ45, UTP, 10 Gbit/s, module universel à 8 positions et 8 fils, noir, paquet de 24

Nº PIÈCE FAB.  CJ6X88TGBL-24
Nº PIÈCE  549020
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Dépasser les exigences de la norme ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6 a, IEEE 802,3an-2006 et ISO 11801 normes concernant les canaux de portée générale. Dépassent 568 ANSI/TIA-2-C.6 catégorie a et la CEI 61156-5 normes composant de catégorie 6 a. Répondre aux exigences de l’IEEE 802,3af et IEEE 802,3at fo r PoE demandes. Chaque prise est 100 pourcentage testé pour garantir des performances suivant et RL et est sérialisé individuellement pour la traçabilité. Utiliser breveté Giga-TX technologie améliorée pour les raccordements de jack qui optimise les performances de géométrie c paire capable de maintenir et éliminer le chef d’orchestre détordre. Contacts plaqués avec 50 micropouces d’or pour une performance supérieure. Aucun outil de punchdown requis ; outil de raccordement (EGJT) assure conducteurs sont entièrement terminés en utilisant une marche lisse sans impact sur les composants internes critiques pour une fiabilité maximum. Peut être ré-arrêté au moins vingt fois. Capuchon bleu désigne la performance de catégorie 6 a et procure un soulagement de la souche ; aide à contrôle le rayon de courbure des câbles et solidement conserve les fils. Résilier 4-paire, û 22 26 AWG, 100 ohms, câble à paires torsadées un ou plusieurs brins. Capuchon universel est codé par couleur pour les schémas de câblage T568A et T568B. Accepter 6 et 8-position modulaire se branche sans dommages

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur NOIR
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE
DESSIN TECHNIQUE