PANDUIT | CJ6X88TGWH
Module mini-Com, catégorie 6 a, blanc, Style TG, UTP, Position 8 8-fil electrique universelle

Nº PIÈCE FAB.  CJ6X88TGWH
Nº PIÈCE  323290
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Interopérable - Compatible avec les composants de la 6Gig TX6A et TX10A-SD grâce à la technologie de matrice (solutions 100 et 70 m) pour système de câblage de cuivre UTP a augmenté la flexibilité de conception
  • Alien suppression de diaphonie - matrice innovantes fractionner la feuille de la technologie offre des performances de diaphonie alien supérieure permettant aux applications de haute densité (48, 1-ports RU)
  • 100 % performance testé - confiance que chaque module de jack livrera les exigences de performances électriques critiques
  • Marge supérieure garantie - offre des marges plus élevées au-dessus de la norme de l’industrie pour les deux performances électriques et alien crosstalk
  • Utilise la technologie améliorée de Giga-TX - optimise les performances en éliminant le chef d’orchestre détordre et réduit le temps d’installation et les frais
  • Utilise la technologie flex - raccourcit la longueur réglage du module jack permettant une meilleure performance
  • Capuchon améliorée - simplifient les fentes de rétention de chef d’orchestre jack module résiliation
  • Modulaire - modules de jack UTP snap dans et hors de tous les Mini-Com façades, panneaux de brassage modulaires et boîtes de montage en surface pour se déplace facilement, ajoute et modifier
  • Véritable serre - câble de contrôles plier rayon pour une performance à long terme installé
  • Individuellement sérialisées - marqué avec numéro de contrôle de la qualité pour des traçabilité future
  • RJ45 interface - interface standard de l’industrie offre une connexion rapide et facile plug-and-play à RJ45 les cordons de raccordement ; rétro-compatible
  • Identification - peuvent être clairement identifiés avec les étiquettes en option et des icônes pour identifier les ports
  • Porte volets intégré résiste aux poussières et débris de modules de jack RJ45 non accouplés
  • Touches de couleur spécifique avec des caractéristiques positives et négatives incrustation mécaniquement et visuellement distinguent les connexions afin d’éviter l’accouplement involontaire avec contrairement aux fiches modulaires à clé ou dépourvu, offrant la flexibilité de conception de réseau, polyvalence, pouvant accueillir des réseaux discrètes pour une sécurité améliorée
  • Aucun outil de punchdown requis ; outil de raccordement (EGJT) assure conducteurs sont entièrement terminés en utilisant une marche lisse sans impact sur les composants internes critiques pour une fiabilité maximum
  • Paire de 4, 22 - 26 câble à paires torsadées un ou plusieurs brins AWG, 100 ohms, de résilier
  • Capuchon universel est codé par couleur pour les schémas de câblage T568A et T568B

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur BLANC
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL