CORNING | CJH-02U
Câble Management Component Rear-Mounted placard Splice logement pour CJP-02U, détient 4R 2/2 s barquettes Splice

Nº PIÈCE FAB.  CJH-02U
Nº PIÈCE  180643
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning gestion des câbles câble systèmes composants incluent le répartiteur placard (CDF), panneaux de gestion de cavalier (CJP), toilette boîtiers de cavalier (CJH), auges cavalier (TCMA), unités de stockage de panneaux (BRP), inter-baie vide-hors remplissage (IBU) et IBU covers (CVR). Le CDF est un cadre en aluminium noir 7-ft avec écartement des trous 1,75-in EIA/TIA. Avec un creux de pré-installé cavalier monté au sommet du cadre, il y a un total de 44 espaces rack (44U). Chaque composant compatible aura une désignation de U dans le numéro de pièce pour indiquer le nombre de grille espaces ce produit occupe (1U = un espace rack à 1,75 po). Le CJP est attaché à la CDF directement au-dessus ou au-dessous de l’équipement et facilite l’horizontale cavalier routage avec panneaux de brassage dans le rack et l’électronique. Lorsque les cavaliers ne passent pas dans les rondelles, l’espace libre derrière le CJP peut être utilisé pour raccorder avec le CJH. La TCMA prend en charge les chasubles, passant d’un support d’appareil à l’autre.

Applications

Réseaux d'entreprise

Spécifications  :

Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 39121302