PANDUIT | CJK688TGOR
Mini-Com Keyed Module, catégorie 6, UTP, Position 8 8 fils ELECTRIQUE universelle, Orange, TG Style

Nº PIÈCE FAB.  CJK688TGOR
Nº PIÈCE  488855
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mini-Com Keyed Module, catégorie 6, paire torsadée non blindée UTP, 8 Port 8 fil, Universal, Orange, Style de TG. Configurations à clé mécaniques empêchent l’insertion involontaire dans les versions ports voisins 6. Code couleur pour une identification facile. Dépassent les exigences de la norme ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6 et ISO 11801 classe E normes concernant les canaux. Dépasser les exigences de la norme ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6 et CEI 61156-5 normes composant catégorie 6. Satisfaire aux exigences de l’IEEE 802,3af et IEEE 802,3at pour des applications de PoE. Contacts plaqués avec 50 micropouces d’or pour une performance supérieure. Fin 4-paire, 22ù26 AWG, 100 ohms, câble à paires torsadées un ou plusieurs brins. Utiliser breveté technologie de Giga-TX améliorée pour les raccordements de jack qui optimise les performances en maintenant le câble paire géométrie et éliminer le chef d’orchestre détordre. Aucun outil de punchdown requis ; outil de raccordement (EGJT) assure conducteurs sont entièrement terminés en utilisant une marche lisse sans impact sur les composants internes critiques pour une fiabilité maximum. Capuchon est codé par couleur pour les schémas de câblage T568A et T568B. Peut être ré-arrêté au moins vingt fois. Chaque prise est 100 % testés pour s’assurer ensuite et la performance de RL. Capuchon rouge désigne le rendement 5e catégorie et offre une bague anti-traction positif ; aide à câble de commande de rayon de courbure et conserve bien les fils. Compatible avec les panneaux de brassage modulaires Mini-Com, façades et Surface Mount boîtes.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur ORANGE
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.