PANDUIT | CJK6X88TGBU
Mini-Com Keyed Module, catégorie 6 a, UTP, Position 8 8 fils universel ELECTRIQUE, bleu, Style TG

Nº PIÈCE FAB.  CJK6X88TGBU
Nº PIÈCE  527151
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mini-Com Keyed Module, catégorie 6 a, paire torsadée non blindée UTP, 8 Port 8 fil, universel, bleu, Style de TG. Configurations à clé mécaniques empêchent l’insertion involontaire dans les versions ports voisins 6. Code couleur pour une identification facile. Dépasser les exigences de la norme ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6 a, IEEE 802,3an-2006 et ISO 11801 normes concernant les canaux de portée générale. Dépassent les exigences de la norme ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6 a et les normes CEI 61156-5 catégorie 6 a composant. Satisfaire aux exigences de l’IEEE 802,3af et IEEE 802,3at pour des applications de PoE. Contacts plaqués avec 50 micropouces d’or pour une performance supérieure. Fin 4-paire, 22ù26 AWG, 100 ohms, câble à paires torsadées un ou plusieurs brins. Utiliser breveté technologie de Giga-TX améliorée pour les raccordements de jack qui optimise les performances en maintenant le câble paire géométrie et éliminer le chef d’orchestre détordre. Aucun outil de punchdown requis ; outil de raccordement (EGJT) assure conducteurs sont entièrement terminés en utilisant une marche lisse sans impact sur les composants internes critiques pour une fiabilité maximum. Capuchon est codé par couleur pour les schémas de câblage T568A et T568B. Peut être ré-arrêté au moins vingt fois. Chaque prise est 100 % testés pour s’assurer ensuite et la performance de RL. Capuchon rouge désigne le rendement 5e catégorie et offre une bague anti-traction positif ; aide à câble de commande de rayon de courbure et conserve bien les fils. Compatible avec les panneaux de brassage modulaires Mini-Com, façades et Surface Mount boîtes.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur BLEU
Nombre de Ports 1
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE
DESSIN TECHNIQUE