PANDUIT | CJS5E88TGY
Module mini-Com, catégorie 5e, blindé, fils 8 8-Position, Universal, câblage, TG Style

Nº PIÈCE FAB.  CJS5E88TGY
Nº PIÈCE  311353
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • 100 % performance testée  : confiance que chaque module de jack livrera les exigences de performances électriques critiques
  • Capuchon améliorée  : simplifient les fentes de rétention de chef d’orchestre jack module résiliation
  • Blindage intégral  : fournit un chemin conducteur 360 degré au module de prise de terre blindé avec aucun assemblage supplémentaire requis ; Bouclier fournit sans soudure collage du module jack avec Mini-Com tous les panneaux de brassage modulaires métal
  • Modulaire  : Jack blindé modules snap dans et hors de toutes les façades de Mini-Com, tous les panneaux de brassage modulaires métal et boîtes de Surface Mount pour déplacements faciles, ajouts et modifications
  • Véritable bague anti-traction  : rayon de courbure de câble de contrôles de rendement à long terme installé
  • Individuellement sérialisé  : marqué avec numéro de contrôle de la qualité pour interface standard de traçabilité future RJ45 interface industrie fournit une connexion rapide et facile plug-and-play à RJ45 les cordons de raccordement ; rétro-compatible
  • Identification  : Peuvent être clairement identifiés avec les étiquettes en option et des icônes pour identifier les ports
  • Touches de couleur spécifique disponibles version avec des fonctionnalités de saisie positifs et négatifs à clé mécanique et distinguer visuellement les connexions pour éviter l’accouplement involontaire avec contrairement aux fiches modulaires à clé ou dépourvu, offrant la flexibilité de conception de réseau, polyvalence, acc ommodating réseaux discrète pour une sécurité renforcée
  • Outils de terminaison (facultatifs)  : outil de raccordement EGJT assure conducteurs sont entièrement terminés en utilisant une marche lisse sans impact sur les composants internes critiques pour une fiabilité maximum ; Outil de raccordement TGJT idéal pour les installations de grand volume
  • Bloquer les périphériques (facultatif)  : fournit une méthode simple et sûre pour contrôler l’accès aux ports de données tandis que ne l’utilisez pas

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
Manuelle