MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | CK-45E
45 espace fin Cable Organizer pour 45 espace Rl Open Frame Rack, Black Finish

Nº PIÈCE FAB.  CK-45E
Nº PIÈCE  231149
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gestionnaires de série CK Mont sur tous les MK, RL, RLA et R4 série systèmes de support de châssis ouvert. Housses de décollage en option split s’adapter avant et arrière de styles unité fois centre et fin. Construit avec la conception de double canal pour traiter des faisceaux de câbles extra-large tout en fournissant les dispositions de distribution simple à l’avant et l’arrière.

Caractéristiques

  • S’adapte à toutes les baies d’espace 45 84" RL global, MK, R2, RLA et R4 série châssis ouvert
  • 6" de large x 9" profonde 4,5" les deux avant & arrière
  • Stratégiquement placé laçage points
  • Construction en acier robuste
  • Terminé en une poudre noire durable coat
  • Couvercles optionnels améliorent l’apparence

Spécifications  :

Type de gestion de câble AUGE
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES
Code UNSPSC 34130000