Technologie serveur | CL-12HDYM454A3
Sentry 2U Rack Mount Smart CDU unité d’extension avec double bretelles et PIPS, points de vente  : 12 IEC 60320/C19, entrée  : 208 volts, Phase 3 étoile, 50/60 Hz, 30 a, entrée cordon  : 2 NEMA L21 - 30P fiche, 10 pi 3 m cordon, 3 x affichage LED ampli

Nº PIÈCE FAB.  CL-12HDYM454A3
Nº PIÈCE  558296
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • High-density-double entrée alimentations, 2U horizontal 12 C60320 sorties de montage avec la CEI (19)
  • Distribution de puissance élevée-(2) 208 volts Amp 3/20 30-Phase d’entrée options de fil
  • La technologie actuelle d’entrée de moniteur-PIPS mesure précisément la puissance de chaque entrée d’alimentation. Une vérification sur place du courant d’entrée avec l’écran LED, vérification à distance via un navigateur ou en série de tous les paramètres-tension, courant, puissance, VA, kW h, facteur de puissance et facteur de crête
  • Interface d’accès et de sécurité-Web IP, accès SSL, SSH, Telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, LDAP, LDAPS, RADIUS, TACACS et RS-232
  • Pièges et alertes-fournir des alarmes automatisées basée sur SNMP et envoyer des alertes pour l’alimentation et des conditions environnementales
  • Surveillance de l’environnement - chaque CDU intelligent prend en charge deux sondes de température et d’humidité et des conditions par le biais de l’interface Web de rapports
  • Ajouter un module d’extension - Connectez l’expansion intelligente CDU (CL) à une unité maître (CS) pour pouvoir surveiller des circuits d’alimentation séparés d’une adresse IP unique
  • Sentry Smart PDU horizontale avec double Phase 3 amenage et par entrée Power Sensing (PIPS)

Spécifications  :

Nombre de prises 12
Type PDU sur bâti

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.