Technologie serveur | CL-24V52311A1
0U Rack Mount Smart CDU, unité d’extension, points de vente  : (18) CEI 60320/C13 (6) CEI 60320/C19, entrée  : 240/416 volts, 50/60 Hz, 16 Amp, sortie  : 240 volts, ampères 48, entrée de cordon  : NEMA L22 - 20P, 3 x affichage LED

Nº PIÈCE FAB.  CL-24V52311A1
Nº PIÈCE  558316
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Unité d’extension CDU 0U Rack Mount Smart
Tension d’entrée  : 240/416 volts, 3W + N + PE (Amérique du Nord), Hz 50/60
Câble d’entrée  : NEMA L22 - 20P
Ampérage  : 16 Amp
Sortie  : 240 volts, ampères 48
Points de vente  : (18) CEI 60320/C13 (6) CEI 60320/C19
Direction générale de la Protection des circuits  : L1a L1b, L2a, L2b, L3a, L3b < = 20 Amp
Phase  : L1, L2, L3 < = 16 Amp
Affichage  : 3 x LED

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE